曜日別特売
182600 Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast GEMS SENSORS 50121953

Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO/NC 、 本体材質:Versaplast 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121.1℃ 、 最大圧力:6.8バール 、 ガスケット材:Buna-N 、 基準適合:CE、cUL認定、UL認定ファイル番号E45168注文コード50121953品番182600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO/NC 、 本体材質:Versaplast 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121.1℃ 、 最大圧力:6.8バール 、 ガスケット材:Buna-N 、 基準適合:CE、cUL認定、UL認定ファイル番号E45168RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50121953
2025-06-11
用途: 船の保守管理

気温が氷点下でも使えるので重宝しています。
あとは何年使えるか耐久性に期待したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする