GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ アルミ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50121987
品番
160405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:アルミ 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121 (Oil) ℃, +82 (Water) ℃ 、 最大圧力:250psi 、 基準適合:CE、CSA 認定ファイル番号 LR-30200、UL認定ファイル番号E45168
RoHS指令(10物質対応)
対応