GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:ケーブル 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:2m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール 、 基準適合:GL
注文コード
50121996
品番
090-0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:ケーブル 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:2m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール 、 基準適合:GL
RoHS指令(10物質対応)
対応