GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+149 (Oil) ℃, +82 (Water) ℃ 、 最大AC電圧:240V 、 電流 Max:60 mA dc, 80 mA ac 、 最大圧力:300psi 、 シリーズ:LS-77700
注文コード
50122039
品番
118126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+149 (Oil) ℃, +82 (Water) ℃ 、 最大AC電圧:240V 、 電流 Max:60 mA dc, 80 mA ac 、 最大圧力:300psi 、 シリーズ:LS-77700