GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+149 (Oil) ℃, +82.2 (Water) ℃ 、 最大AC電圧:240V 、 電流 Max:60 mA dc, 80 mA ac 、 最大圧力:300psi 、 基準適合:CE、cULus、UL認定ファイル番号E45168
注文コード
50122048
品番
118128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+149 (Oil) ℃, +82.2 (Water) ℃ 、 最大AC電圧:240V 、 電流 Max:60 mA dc, 80 mA ac 、 最大圧力:300psi 、 基準適合:CE、cULus、UL認定ファイル番号E45168
RoHS指令(10物質対応)
対応