GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ ポリスルホン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ポリスルホン 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+107℃ 、 最大圧力:3バール 、 基準適合:CE、CSA、E45168、EU指令2011/65/EC、NSF 169、UL
注文コード
50122179
品番
42295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ポリスルホン 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+107℃ 、 最大圧力:3バール 、 基準適合:CE、CSA、E45168、EU指令2011/65/EC、NSF 169、UL
RoHS指令(10物質対応)
対応