GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ ポリスルホン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:ダイレクトロード 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Min:-17.8℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:40 mA 、 最大圧力:150psi
注文コード
50122215
品番
187580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:ダイレクトロード 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Min:-17.8℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:40 mA 、 最大圧力:150psi