GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors フロート スイッチ 真鍮製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:25ft 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110 (Oil) ℃, +82 (Water) ℃ 、 最大圧力:150psi 、 基準適合:CE、CSA、cULus
注文コード
50122294
品番
149350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NC 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:25ft 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110 (Oil) ℃, +82 (Water) ℃ 、 最大圧力:150psi 、 基準適合:CE、CSA、cULus
RoHS指令(10物質対応)
対応