Gems Sensors フロート スイッチ 真鍮製

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+149℃ 、 最大AC電圧:240V 、 電流 Max:60 mA dc, 80 mA ac 、 最大圧力:100psi 、 シリーズ:LS-77700 注文コード50122319 品番117711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:真鍮製 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+149℃ 、 最大AC電圧:240V 、 電流 Max:60 mA dc, 80 mA ac 、 最大圧力:100psi 、 シリーズ:LS-77700 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする