GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors レベルスイッチ 090-0025
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50122364
品番
010-3463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPDT 、 本体材質:真鍮製 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール 、 シリーズ:LS-2050
RoHS指令(10物質対応)
対応