GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視対象:液体 、 検出タイプ:タービン 、 最小流量:0.5 L / min 、 最大流量:5 L/min 、 電源電圧:5→ 24 V dc 、 パイプの直径範囲:3/8インチ 、 接続タイプ:3/8 BSP 、 最大圧力:200psi 、 素材:ナイロン12 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FT-110
注文コード
50122495
品番
173936-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視対象:液体 、 検出タイプ:タービン 、 最小流量:0.5 L / min 、 最大流量:5 L/min 、 電源電圧:5→ 24 V dc 、 パイプの直径範囲:3/8インチ 、 接続タイプ:3/8 BSP 、 最大圧力:200psi 、 素材:ナイロン12 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FT-110