Gems Sensors 流量センサ 液体 RFOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:15 L/min 、 最大流量:75 L/min 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 パイプの直径範囲:1/2 インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:13.8バール 、 素材:真鍮製 、 最低対象温度:-29 ℃ 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:RFO 注文コード50122547 品番156262BSPP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:15 L/min 、 最大流量:75 L/min 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 パイプの直径範囲:1/2 インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:13.8バール 、 素材:真鍮製 、 最低対象温度:-29 ℃ 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:RFO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする