GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、石油化学、下水●プロセス接続:BSP 1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:7 → 35 V dc●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX
注文コード
50122599
品番
22ISBGA1000ABUA001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、石油化学、下水●プロセス接続:BSP 1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:7 → 35 V dc●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX
出力方式
アナログ
精度(%)
0.25
IP等級
IP65
プロセス接続
BSP 1/4
危険区域認証
ATEX