GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1000バール 、 精度:0.25 % 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:M12 、 アナログ出力:5 V 、 電源電圧:10 → 36 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+120℃
注文コード
50122617
品番
3100R1000S2TB000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1000バール 、 精度:0.25 % 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:M12 、 アナログ出力:5 V 、 電源電圧:10 → 36 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+120℃