GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:600バール●精度:0.25 %●メディアは、測定:Air Fluid, Hydraulic Fluid, Hydraulic Oil, Oil●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12 Connector●電源電圧:10 → 36 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP67●最大圧力設定:2200バール
注文コード
50122635
品番
3100B0600S01E000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:600バール●精度:0.25 %●メディアは、測定:Air Fluid, Hydraulic Fluid, Hydraulic Oil, Oil●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12 Connector●電源電圧:10 → 36 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●IP評価:IP67●最大圧力設定:2200バール