GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:Amplified 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:0.5 ms 、 電流 Max:20 mA 、 電源電圧:7 → 35 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP68 、 動作温度 Max:+50℃
注文コード
50122687
品番
2600BGA1019M3HA018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:Amplified 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:0.5 ms 、 電流 Max:20 mA 、 電源電圧:7 → 35 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP68 、 動作温度 Max:+50℃