内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:71mbar 、 最大圧力の読み:200mbar 、 精度:0.2 % 、 出力タイプ:Analogue 、 メディアは、測定:Water/Diesel/Fuel Oil 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:Wire Lead 、 応答時間:5 ms 、 電流 Max:20 mA 、 電源電圧:9 → 35 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP68 、 動作温度 Max:+50℃
注文コード50122714
品番5000BGN2000M3004A001