GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体、ガス●プロセス接続:BSP 1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:7 → 35 V dc●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX
注文コード
50122775
品番
22ISBGA6000ABUA002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:流体、ガス●プロセス接続:BSP 1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:7 → 35 V dc●IP評価:IP65●危険区域認証:ATEX