GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:250バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50122863
品番
3100B0250S01B000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:250バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃