内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:電流 、 メディアは、測定:ガス、液面 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:1 ms 、 電流 Max:20 mA 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード50123055
品番3100B0010G05G000