GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最大圧力の読み:6バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:電流 、 メディアは、測定:空気、ガス、水 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:M12コネクタ 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP67 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50123317
品番
3500B0006G01E000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最大圧力の読み:6バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:電流 、 メディアは、測定:空気、ガス、水 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:M12コネクタ 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP67 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応