GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:700mbar●メディアは、測定:空気、ガス、水●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:10 → 30 V dc
注文コード
50123344
品番
3500B700MG01G000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:700mbar●メディアは、測定:空気、ガス、水●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:10 → 30 V dc
取付方式
ねじ込み
出力方式
電流
精度(%)
0.25
材質(ハウジング)
ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
プロセス接続
G1/4