GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:60バール●メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル●アナログ出力:4 → 20 mA●電流 Max:2 mA (シンク及びソース)●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:17-4 PHステンレススチール(接液部)
注文コード
50123423
品番
3100B0060G01B000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:60バール●メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル●アナログ出力:4 → 20 mA●電流 Max:2 mA (シンク及びソース)●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:17-4 PHステンレススチール(接液部)
シリーズ
3100
出力方式
アナログ
精度(%)
0.25
応答時間
1 ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65, IP67
プロセス接続
G1/4