内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:160バール 、 精度:0.25 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:0 → 5 V 、 応答時間:1 ms 、 電流 Max:2 mA (シンク及びソース) 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 ハウジング材質:17-4 PHステンレススチール(接液部) 、 IP評価:IP65, IP67 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード50123466
品番3100R0160S01B000