内容量1個
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:60バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル●プロセス接続:G1/4●電気的接続:大型DINコネクタ●応答時間:1 ms●電流 Max:2 mA (シンク及びソース)●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:17-4 PHステンレススチール(接液部)●IP評価:IP65, IP67●取り付けタイプ:ねじ込み
注文コード50123493
品番3100B0060G05G000