定格電流(A)300
定格電圧(V)AC600/DC680
取付方式ねじ取付
接点構成-
仕様溶断表示ヒューズ+マイクロスイッチ付
適合CR6L形半導体保護用ヒューズ
質量(g)265
種類スーパーラピッドヒューズ
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
規格UL 規格認定品(UL FILE NO.E92312)
取付ピッチ-
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法M(mm)-
損失(W)40
リード線無
定格遮断電流(kA)100(pf0.8)/50(時定数2.0ms)
サイズ(mm)107×54×42
適合ヒューズ管サイズ(mm)-