3100B0160S05G000 Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズ GEMS SENSORS 50123509

Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:160バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:1 ms●電流 Max:2 mA (シンク及びソース)●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:17-4 PHステンレススチール(接液部)●IP評価:IP65, IP67●取り付けタイプ:ねじ込み 注文コード50123509 品番3100B0160S05G000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:160バール●精度:0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:4 → 20 mA●応答時間:1 ms●電流 Max:2 mA (シンク及びソース)●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:17-4 PHステンレススチール(接液部)●IP評価:IP65, IP67●取り付けタイプ:ねじ込み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする