定格電流(A)3(AC)/2(DC)[抵抗負荷]
定格電圧(V)AC125/DC30
取付方式-
接点構成1c
仕様●溶断表示ヒューズの最低動作電圧:10V●溶断表示回路の絶縁耐電圧 同極端子間:AC600V 1 分間●ヒューズ本体と接点間:AC2000V 1 分間
質量(g)-
種類マイクロスイッチ
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
規格-
取付ピッチ-
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法M(mm)-
遮断電流(A)-
損失(W)-
リード線-
定格遮断電流(kA)-
サイズ(mm)-
適合ヒューズ管サイズ(mm)-