画像準備中

ヒューズ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 取付方式- 定格電圧(V)AC1000 注文コード50123735 品番CS10F-100
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は定格電流・取付方式・定格電圧など192種類から選べます 他の種類を見る

全遮断I2tが小さい。半導体素子の保護が、より確実に行えます。角形で取付けが簡単外形寸法が小さく、角形構造で取扱いが簡単です。高遮断容量遮断電流はAC1000V/200kA、1500V/100kA(対称値)です。溶断表示スイッチも取付可能ヒューズが溶断すると作動するスイッチ(1aまたは1b)を取り付けできます。

定格電流(A)100 定格電圧(V)AC1000 取付方式- 接点構成- 仕様- 適合CS10F形半導体保護用ヒューズ 質量(g)420 種類スーパーラピッドヒューズ 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 規格- 取付ピッチ107(相間) 寸法A(mm)47 寸法D(mm)65.5 寸法B(mm)71 寸法C(mm)42.5 寸法M(mm)M8(深さ8) 損失(W)21 リード線 定格遮断電流(kA)200(@AC1000V) サイズ(mm)66×47×71 適合ヒューズ管サイズ(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50122484
2023-12-29
用途:
機器用部品交換用

壊れたので、交換したが問題なく使えた。 
注文してもほかに頼むより納期が早かったのは良かったです

対象商品:
50123175
2022-11-26
用途:
機械の修理時
その他業種

今まで取引していた商社に在庫が無く貴社に発注しました。交換取付後無事修復でき助かりました。

対象商品:
50123123
2017-03-26
用途:
機械修理

森精機NC旋盤用に購入。FANUCが修理に来ると10万近く掛かるがこれ買って自分で直すと格安。ありがたい。

対象商品:
50123446
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする