全遮断I2tが小さい。半導体素子の保護が、より確実に行えます。角形で取付けが簡単外形寸法が小さく、角形構造で取扱いが簡単です。高遮断容量遮断電流はAC1000V/200kA、1500V/100kA(対称値)です。溶断表示スイッチも取付可能ヒューズが溶断すると作動するスイッチ(1aまたは1b)を取り付けできます。
壊れたので、交換したが問題なく使えた。 注文してもほかに頼むより納期が早かったのは良かったです
今まで取引していた商社に在庫が無く貴社に発注しました。交換取付後無事修復でき助かりました。
森精機NC旋盤用に購入。FANUCが修理に来ると10万近く掛かるがこれ買って自分で直すと格安。ありがたい。
メーカー品のため品質には問題なし。商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので助かります。