定格電流(A)630
定格電圧(V)AC1500
取付方式-
接点構成-
仕様-
適合CS10F形半導体保護用ヒューズ
質量(g)1400
種類スーパーラピッドヒューズ
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
規格-
取付ピッチ132(相間)
寸法A(mm)72
寸法D(mm)77
寸法B(mm)105
寸法C(mm)54.7
寸法M(mm)M10(深さ10)
損失(W)170
リード線無
定格遮断電流(kA)100(@AC1500V)
サイズ(mm)90.7×72×105
適合ヒューズ管サイズ(mm)-