GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:60バール●メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル●電気的接続:9.4 mm DINコネクタ●電流 Max:2 mA (シンク及びソース)●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:17-4 PHステンレススチール(接液部)
注文コード
50123929
品番
3200B0060G05BR00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:60バール●メディアは、測定:エアフルード, 油圧作動油, 油圧オイル, オイル●電気的接続:9.4 mm DINコネクタ●電流 Max:2 mA (シンク及びソース)●電源電圧:8 → 30 V dc●ハウジング材質:17-4 PHステンレススチール(接液部)
取付方式
ねじ込み
出力方式
アナログ
精度(%)
0.5
応答時間
1 ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65, IP67
プロセス接続
G1/4