GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み G1/4 Oリングなし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124105
品番
3500R0001G01B000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:1バール●メディアは、測定:空気、ガス、水●アナログ出力:0 → 5 V●電源電圧:30 V dc
取付方式
ねじ込み
出力方式
電圧
精度(%)
0.25
材質(ハウジング)
ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
プロセス接続
G1/4