GEMS SENSORS
GEMS SENSORSの 電子部品(オンボード)
GEMS SENSORSの 能動部品
GEMS SENSORSの ディスクリート
Gems Sensors 圧力センサ 差動
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ:差動 、 最小圧力:-50Pa 、 最大圧力の読み:50Pa 、 精度:+/-1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気、非導電ガス 、 アナログ出力:10 V 、 応答時間:1 s 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 動作温度 Max:+65℃
注文コード
50124236
品番
5266050LBACTI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力の読取りタイプ:差動 、 最小圧力:-50Pa 、 最大圧力の読み:50Pa 、 精度:+/-1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気、非導電ガス 、 アナログ出力:10 V 、 応答時間:1 s 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 動作温度 Max:+65℃