※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
5/16"x127mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124567
品番
EA638BS-30
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は410円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥446
販売価格(税別)
¥
405
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BS-30
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約45
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
6.6
寸法A(mm)
7.9
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
127