GIC[制御機器]
GIC[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GIC[制御機器]の 能動部品
GIC[制御機器]の ディスクリート
GIC タイマー リレー マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124577
品番
2A8DT6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.1秒 → 120日●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:240 V ac/dc●幅:22.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応