GIC[制御機器]
GIC[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GIC[制御機器]の 能動部品
GIC[制御機器]の ディスクリート
GIC 遅延リレー インターバル マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124586
品番
V0DDTS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,474
販売価格(税別)
¥
11,340
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.1 s → 999 h 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:多機能 、 コンタクトの数:1 、 時間増分:時間 , 秒 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:2 (dc)、3 (ac) A 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 最小電圧:125 V ac/dc 、 最大電圧:240 V ac、250 V dc 、 動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応