GIC[制御機器]
GIC[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GIC[制御機器]の 能動部品
GIC[制御機器]の ディスクリート
GIC 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●操作のモード:非対称オフ / オン、非対称オン / オフ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:240 V ac/dc●長さ:75mm
注文コード
50124604
品番
2AADT5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●操作のモード:非対称オフ / オン、非対称オン / オフ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:240 V ac/dc●長さ:75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応