※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

26x20mm ウォール金具(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124628 品番EA638BT-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520
エスコ品番EA638BT-23 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)4.8 寸法L(mm)30 寸法d(mm)5 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)26 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする