GIC[制御機器]
GIC[制御機器]の 電子部品(オンボード)
GIC[制御機器]の 能動部品
GIC[制御機器]の ディスクリート
GIC 電子カウンタ LCD 10Hz 6 埋込型 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124629
品番
ZJ2FBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,042
販売価格(税別)
¥
8,220
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 → 48 V ac/dc 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:端子 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:埋込型, パネル取り付け 、 最大カウント周波数:10Hz 、 表示範囲:999999 、 動作温度 Min:-10℃
RoHS指令(10物質対応)
対応