形状(表示部)丸平形
種類照光押しボタン
規格DF16092
レンズ色赤
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ランプ電圧(V)AC/DC24
保存温度(℃)-40〜+70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露なきこと)
機種薄形
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500