GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Glenair RJ45レセプタクル Square Flange
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124954
品番
IPT0218-RJ45-1F7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●LANカテゴリ:Cat6●ソケットタイプ:Square Flange
長さ(mm)
33.3
幅(mm)
33.3
取付方式
パネルマウント
深さ(mm)
30.4
方向
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
オス・メス
メス