GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Glenair コネクタシール VG95234 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●併用可能製品:VG95234シリーズ●シリーズ:VG95234
注文コード
50125085
品番
VG95234DA10SL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●併用可能製品:VG95234シリーズ●シリーズ:VG95234
長さ(mm)
24.4
直径(Φmm)
18.2
シール
フランジ
シェルサイズ
10SL