GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Glenair コネクタシール VG95234 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●シールタイプ:フランジ●シェルサイズ:14S●併用可能製品:VG95234シリーズ●長さ:30mm●直径:23mm●シリーズ:VG95234
注文コード
50125094
品番
VG95234DA-1-14S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールタイプ:フランジ●シェルサイズ:14S●併用可能製品:VG95234シリーズ●長さ:30mm●直径:23mm●シリーズ:VG95234