GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Glenair コネクタシール 10 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50125128
品番
10-101949-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:IPTシリーズ
長さ(mm)
35.4
直径(Φmm)
28.6
シール
フランジ
シリーズ
10
シェルサイズ
18
RoHS指令(10物質対応)
対応