GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Glenair コネクタシール VG95234 シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●シールタイプ:フランジ●シェルサイズ:24●併用可能製品:VG95234シリーズ●長さ:44.5mm●直径:44.5mm●シリーズ:VG95234
注文コード
50125164
品番
VG95234DA24-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールタイプ:フランジ●シェルサイズ:24●併用可能製品:VG95234シリーズ●長さ:44.5mm●直径:44.5mm●シリーズ:VG95234