サインプレート ご用がすみましたら必ず扉をお閉め下さい

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード50125235 品番UP144A-7
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途ドアの案内に トラスコ品番359-8037 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)15 縦(mm)140 横(mm)40 表示内容ご用がすみましたら必ず扉をお閉め下さい。 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする