GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Glenair ピンコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S オス 圧着端子 シグナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50125627
品番
VG95234P15S-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応