GLENAIR
GLENAIRの 電子部品(オンボード)
GLENAIRの 機構部品(電子部品)
GLENAIRの 基板用コネクタ
Glenair 丸形コネクタ CB Pogo Pinシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125758
品番
CB07C1L0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:CB Pogo Pin
コンタクト数
7
取付方式
パネルマウント
端子種別
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
RoHS指令(10物質対応)
対応