※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
2.0x12.7mm キーリング(ステンレス製/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126405
品番
EA638DN-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
205
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DN-91
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
質量(g)
8
種類
リンク
内径(Φmm)
12.7
線径(Φmm)
2
表面処理
研磨
寸法C(mm)
2